詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DR-205

品名 : M10 絶縁ブッシュ(4組)

仕様

メーカー 篠原電機 型番 IB-10
用途 シーケンサ、インバータ他、各種機器のベース部絶縁浮かせ 適合ボルト M10
材質 ポリプロピレン サイズ 凹部:18×11mm
凸部:16×14mm
質量 236.65g 入数 4組
凹凸のセット
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

475 (税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/05/22 23:29現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1186ページ
バリエーション一覧
EA940DR-201 M 4 絶縁ブッシュ(4組)
EA940DR-202 M 5 絶縁ブッシュ(4組)
EA940DR-203 M 6 絶縁ブッシュ(4組)
EA940DR-204 M 8 絶縁ブッシュ(4組)
EA940DR-205 M10 絶縁ブッシュ(4組)
EA940DR-206 M12 絶縁ブッシュ(4個)
ウェブカタログ画像
入数4組
  • 入数4組
  • 取付例
  • A) φD:18、φD1:12、L1:2.8、L2:8.2\nB) φD:16、φD1:11.8、φd:10.5、L3:5、L4:9(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top