品番 : EA940DR-204
品名 : M 8 絶縁ブッシュ(4組)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | IB-8 |
|---|---|---|---|
| 用途 | シーケンサ、インバータ他、各種機器のベース部絶縁浮かせ | 適合ボルト | M8 |
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ | 凹部:16×10mm 凸部:14×13mm |
| 質量 | 186.4g | 入数 | 4組 |
| 凹凸のセット | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/04/29 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1186ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DR-201 M 4 絶縁ブッシュ(4組) |
| EA940DR-202 M 5 絶縁ブッシュ(4組) |
| EA940DR-203 M 6 絶縁ブッシュ(4組) |
| EA940DR-204 M 8 絶縁ブッシュ(4組) |
| EA940DR-205 M10 絶縁ブッシュ(4組) |
| EA940DR-206 M12 絶縁ブッシュ(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数4組
