詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DS-12A

品名 : 2 g シリコングリス(グラフェン)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TK-GR3
内容量 2g 熱伝導率 3.7W/mK
仕様 グラフェン サイズ(W×D×H)mm 20×20×80
重量(g) 8 組成物 シリコーン、金属酸化物、グラフェン
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
熱伝導率の高いグラフェンを配合しています。
非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能です。
扱いやすい注射器タイプです。
※導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。
※子供の手に届かない場所に保管してください。
※皮膚および目との接触を避けてください。
追加説明
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/22 07:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1201ページ
バリエーション一覧
EA940DS-12A 2 g シリコングリス(グラフェン)
EA940DS-14A 2 g ナノダイヤモンドグリス
EA940DS-15 2.8g ナノダイヤモンドグリス
EA940DS-16A 3g ナノダイヤモンドグリス
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top