品番 : EA940DS-15
品名 : 2.8g ナノダイヤモンドグリス
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導効率を高める!
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TK-P3D |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 2.8g | 熱伝導率 | 8.3W/mK |
| 仕様 | ナノダイヤ | 使用温度範囲 | 200℃まで(理論値) |
| CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 | |||
| ナノダイヤモンドパウダー配合です。 | |||
| 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 | |||
| 扱いやすい注射器タイプです。 | |||
| ※導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DS-12A 2 g シリコングリス(グラフェン) |
| EA940DS-14A 2 g ナノダイヤモンドグリス |
| EA940DS-15 2.8g ナノダイヤモンドグリス |
| EA940DS-16A 3g ナノダイヤモンドグリス |
ウェブカタログ画像
拡大
