品番 : EA940DS-14A
品名 : 2 g ナノダイヤモンドグリス
CPUクーラーの放熱効果を高めるシリコングリス。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TK-GR1 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 2g | 熱伝導率 | 8.0W/mK |
| 仕様 | ナノダイヤ | サイズ(W×D×H)mm | 20×20×80 |
| 組成 | シリコーン、金属酸化物 | ||
| CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 | |||
| ナノダイヤモンドパウダー配合です。 | |||
| 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能です。 | |||
| 扱いやすい注射器タイプです。 | |||
| ※子供の手に届かない場所に保管してください。 ※皮膚および目との接触を避けてください。 |
|||
| ※導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DS-12A 2 g シリコングリス(グラフェン) |
| EA940DS-14A 2 g ナノダイヤモンドグリス |
| EA940DS-15 2.8g ナノダイヤモンドグリス |
| EA940DS-16A 3g ナノダイヤモンドグリス |
ウェブカタログ画像
拡大
