品番 : EA940DS-2
品名 : 80x 80x25mm (DC12V/0.14A)ケース用ファン
PCケースに取り付けて熱暴走を防止。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | TK-FAN2 |
---|---|---|---|
定格容量 | DC12V 0.14A | 回転数 | 2400rpm |
最大風量 | 31.3CFM | ノイズレベル | 29dBA |
電源コネクタ | 5インチ用電源(大4pin)コネクタ(分配付き) | サイズ | 80×80×25mm |
付属品 | 取り付け用ねじ×4 | 消費電力 | 1.68W |
コード長 | 260mm | ||
パソコンケースに取り付けるファンです。 | |||
熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/20 21:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1262ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940DS-1 60x 60x20mm (DC12V/0.17A)ケース用ファン |
EA940DS-2 80x 80x25mm (DC12V/0.14A)ケース用ファン |
EA940DS-3 90x 90x22mm (DC12V/0.14A)ケース用ファン |
拡大