品番 : EA940DY-11
品名 : 80x 80mm/25mm(AC100V) ファン
仕様
| メーカー | 山洋電気 | 型番 | 109S050 |
|---|---|---|---|
| フレームサイズ(角径) | 80mm | 厚さ | 25mm |
| 材質 | フレーム:アルミニウム 羽根:樹脂 |
定格電圧 | 100V |
| 使用電圧範囲 | 90~110V | 周波数 | 50/60Hz |
| 拘束電流 | 50Hz:0.13A 60Hz:0.11A |
定格電流 | 50Hz:0.12A 60Hz:0.1A |
| 定格入力 | 50Hz:9W 60Hz:7W |
定格回転速度 | 50Hz:2650rpm 60Hz:3100rpm |
| 最大風量 | 50Hz:0.63m3/min 60Hz:0.76m3/min |
最大静圧 | 50Hz:27.5Pa 60Hz:38.3Pa |
| 音圧レベル | 50Hz:30dB 60Hz:33dB |
使用温度範囲 | -30~+60℃ |
| 期待寿命 | 25000時間 | 重量 | 270g |
| PWMコントロール機能なし | |||
| リブなし | |||
| UL規格、CSA規格 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DY-11 80x 80mm/25mm(AC100V) ファン |
| EA940DY-12 80x 80mm/25mm(AC200V) ファン |
| EA940DY-13 80x 80mm/38mm(AC100V) ファン |
| EA940DY-14 80x 80mm/38mm(AC200V) ファン |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DY-111 : [ 80mmファン用]フィンガーガード(吸込・吐出側兼用) |
| オプション | EA940DY-112 : [ 80mmファン用]フィンガーガード(吐出側用) |
| オプション | EA940DY-201 : ファン用プラグコード(80・92・120x25mm用) |
