品番 : EA940LG-45
品名 : AC200-230V 5動作マルチタイマー(4c)
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | H3YN-4 |
---|---|---|---|
動作モード | オンディレー・インターバル・フリッカ | 設定時間 | 0.1s~10m |
適合ソケット | EA940MR-14 | 電圧 | AC200~230V |
出力方式 | 4c |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 03:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1237ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940LG-44 AC100-120V 5動作マルチタイマー(4c) |
EA940LG-45 AC200-230V 5動作マルチタイマー(4c) |
EA940LG-46 DC24V 5動作マルチタイマー(4c) |