詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940LG-46

品名 : DC24V 5動作マルチタイマー(4c)

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 H3YN-4
動作モード オンディレー・インターバル・フリッカ 設定時間 0.1s~10m
適合ソケット EA940MR-14 電圧 DC24V
出力方式 4c
追加説明
カタログ価格

6,440 (税抜)/ 7,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/14 19:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1237ページ
バリエーション一覧
EA940LG-44 AC100-120V 5動作マルチタイマー(4c)
EA940LG-45 AC200-230V 5動作マルチタイマー(4c)
EA940LG-46 DC24V 5動作マルチタイマー(4c)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top