詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940LM-5

品名 : アンプ内蔵型光電センサー(透過)

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 E3Z-T61
コード引出しタイプ(2m)
保護構造 IP67
EN規格標準
検出方法 透過型 検出距離 15m
追加説明
カタログ価格

12,200 (税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/24 09:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1238ページ
バリエーション一覧
EA940LM-1 アンプ内蔵型光電センサー(回帰反射型)
EA940LM-2 アンプ内蔵型光電センサー(拡散反射型)
EA940LM-3 アンプ内蔵型光電センサー(距離設定型)
EA940LM-4 アンプ内蔵型光電センサー(回帰反射型)
EA940LM-5 アンプ内蔵型光電センサー(透過)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top