品番 : EA940LM-3
品名 : アンプ内蔵型光電センサー(距離設定型)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | E3Z-LS61 |
|---|---|---|---|
| コード引出しタイプ(2m) | |||
| 保護構造 IP67 | |||
| EN規格標準 | |||
| 検出方法 | 距離設定型 | 検出距離 | 200mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940LM-1 アンプ内蔵型光電センサー(回帰反射型) |
| EA940LM-2 アンプ内蔵型光電センサー(拡散反射型) |
| EA940LM-3 アンプ内蔵型光電センサー(距離設定型) |
| EA940LM-4 アンプ内蔵型光電センサー(回帰反射型) |
| EA940LM-5 アンプ内蔵型光電センサー(透過) |
