品番 : EA940LM-4
品名 : アンプ内蔵型光電センサー(回帰反射型)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | E3Z-R61 |
|---|---|---|---|
| コード引出しタイプ(2m) | |||
| 保護構造 IP67 | |||
| EN規格標準 | |||
| EA940LM-10と組合わせてご使用下さい。 | |||
| 検出方法 | 回帰反射型 | 検出距離 | 4m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 09:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940LM-1 アンプ内蔵型光電センサー(回帰反射型) |
| EA940LM-2 アンプ内蔵型光電センサー(拡散反射型) |
| EA940LM-3 アンプ内蔵型光電センサー(距離設定型) |
| EA940LM-4 アンプ内蔵型光電センサー(回帰反射型) |
| EA940LM-5 アンプ内蔵型光電センサー(透過) |
