品番 : EA940MM-12A
品名 : 240V/ 5A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | NF32-CVF |
|---|---|---|---|
| 極数 | 2極 | 定格電流 | 5A |
| 定格絶縁電圧 | 440V | サイズ | 36×140×65mm |
| フレーム30用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 06:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1185ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940MM-118 : [EA940MM-11A~15A用] 端子カバー(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA940MM-13Aです。
