品番 : EA940MM-17A
品名 : 240V/ 5A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | NF32-CVF |
|---|---|---|---|
| 極数 | 3極 | 定格電流 | 5A |
| 定格絶縁電圧 | 440V | サイズ | 54×140×65mm |
| フレーム30用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1185ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940MM-117 : [EA940MM-16A~20A用] 端子カバー(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
