品番 : EA940MM-15A
品名 : 240V/ 30A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
仕様
メーカー | 三菱電機 | 型番 | NF32-CVF |
---|---|---|---|
極数 | 2極 | 定格電流 | 30A |
定格絶縁電圧 | 440V | サイズ | 36×65×140mm |
フレーム30用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/21 10:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1231ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA940MM-118 : [EA940MM-11A~15A用] 端子カバー(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA940MM-13Aです。