品番 : EA940MP-92
品名 : AC200V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | G2R-2-SN |
|---|---|---|---|
| 極数 | 2極 | 接点構成 | 2c |
| 定格通電電流 | 5A | 使用周囲温度 | -40℃~70℃ |
| サイズ | 13×28×29mm | 定格電圧 | AC200/220V |
| 接点機構 | シングル | ||
| 動作表示灯内蔵型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/23 20:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1189ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MP-91 AC100V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ) |
| EA940MP-92 AC200V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ) |
| EA940MP-93 DC 24V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ) |
| EA940MP-93H DC 24V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリム・ダイオード内蔵) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940MR-22 : [2cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-91~93H用) |
| オプション | EA940MR-22A : [2cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-91~93H用) |
