詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MP-93

品名 : DC 24V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ)

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 G2R-2-SN
極数 2極 接点構成 2c
定格通電電流 5A 使用周囲温度 -40℃~70℃
サイズ 13×28×29mm 定格電圧 DC24V
接点機構 シングル
動作表示灯内蔵型
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/07/23 19:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1189ページ
バリエーション一覧
EA940MP-91 AC100V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ)
EA940MP-92 AC200V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ)
EA940MP-93 DC 24V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ)
EA940MP-93H DC 24V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリム・ダイオード内蔵)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top