品番 : EA940MR-22
品名 : [2cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-91~93H用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | P2RF-08 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 71.5×19.5×54mm | ||
| EA940DG-36に取り付けできます。 | |||
| 適用品番 | EA940MP-91~-93H | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/23 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1189ページ 1190ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MR-21 [1cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-81~83H用) |
| EA940MR-22 [2cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-91~93H用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940MP-91 : AC100V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ) |
| 本体 | EA940MP-92 : AC200V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ) |
| 本体 | EA940MP-93 : DC 24V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大

