詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MW-42A

品名 : 200V/200V・3.7kW 電磁接触器(非可逆)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 S-T20BC
交流操作型
補助接点 1a1b
フィンガープロテクション端子構造
DINレール取付け
サイズ 43×78×75(H)mm 主接点定格 200~220V 3.7kW
コイル電圧 200V
配線合理化端子付
追加説明
カタログ価格

6,610 円(税抜)/ 7,271 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 22:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1188ページ
バリエーション一覧
EA940MW-21A 100V/200V・2.2kW 電磁接触器(非可逆)
EA940MW-22A 200V/200V・2.2kW 電磁接触器(非可逆)
EA940MW-41A 100V/200V・3.7kW 電磁接触器(非可逆)
EA940MW-42A 200V/200V・3.7kW 電磁接触器(非可逆)
EA940MW-51A 100V/200V・5.5kW 電磁接触器(非可逆)
EA940MW-52A 200V/200V・5.5kW 電磁接触器(非可逆)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top