品番 : EA940MW-51A
品名 : 100V/200V・5.5kW 電磁接触器(非可逆)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | S-T25BC |
|---|---|---|---|
| 交流操作型 | |||
| 補助接点 | 2a2b | ||
| フィンガープロテクション端子構造 | |||
| DINレール取付け | |||
| サイズ | 63×81×81(H)mm | 主接点定格 | 200~220V 5.5kW |
| コイル電圧 | 100V | ||
| 配線合理化端子付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,640 円(税抜)/ 10,604 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 22:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1188ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により仕様が異なります※
