品番 : EA940MW-82A
品名 : 100V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | S-T20 |
|---|---|---|---|
| 交流操作型 | |||
| 補助接点 | 1a1b | ||
| DINレール取付け | |||
| サイズ | 43×82×75(H)mm | 主接点定格 | 200V 4.0kW |
| コイル電圧 | 100V | ||
| 標準形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,190 円(税抜)/ 7,909 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/09 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1188ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

