詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MW-93A

品名 : 200V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 S-T25
交流操作型
補助接点 2a2b
DINレール取付け
サイズ 63×83×81(H)mm 主接点定格 200V 5.5kW
コイル電圧 200V
標準形
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 04:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1188ページ
バリエーション一覧
EA940MW-81A 100V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
EA940MW-82A 100V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
EA940MW-83A 100V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
EA940MW-84A 100V/200V 7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
EA940MW-91A 200V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
EA940MW-92A 200V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
EA940MW-93A 200V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
EA940MW-94A 200V/200V 7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
ウェブカタログ画像
※品番により仕様が異なります※
  • ※品番により仕様が異なります※
  • 2025年2月生産分より順次変更予定

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top