詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MW-84A

品名 : 100V/200V 7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 S-T35
コイル電圧 100V 型式 S-T35
可逆運転 不可能(非可逆) サイズ 75×91×89(H)mm
三相かご形モータ
定格容量(AC-3級)
AC200~220V:7.5kW
AC380~440V:15kW
AC500~550V:15kW
三相かご形モータ
定格使用電流
(AC-3級)
AC200~220V:34A
AC380~440V:32A
AC500~550V:26A
抵抗負荷(AC-1級) AC200~240V:60A
AC380~440V:60A
主接点解放熱電流 a接点:60A
主接点 3a 補助接点解放熱電流 10A
補助接点 2a2b
交流操作型
ねじ、DINレール取付
標準型
充電部保護カバー付
モータの始動、停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は信頼性の高いツイン接点を採用
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/24 06:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1234ページ
バリエーション一覧
EA940MW-81A 100V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
EA940MW-82A 100V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
EA940MW-83A 100V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
EA940MW-84A 100V/200V 7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
EA940MW-91A 200V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
EA940MW-92A 200V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
EA940MW-93A 200V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
EA940MW-94A 200V/200V 7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top