品番 : EA940NA-1
品名 : 200V 0.1 kw 電磁開閉器(標準)[AC100V]
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | SW-03 |
|---|---|---|---|
| モーター容量 | 200V 0.1kw | 操作方式 | 交流操作形 |
| コイル電圧 | AC100V | 補助接点構造 | 双接点 |
| 非可逆・可逆 | 非可逆形 | ヒートエレメント数 | 2素子 |
| ヒートエレメント定格 | 0.48-0.72A | 補助接点構成 | 1a |
| ケースカバー有無 | 無し | サイズ | 43×80×122(H)mm |
| 重量 | 430g | ||
| UL規格適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1188ページ | ||||
代替品
![]() |
|

