品番 : EA940NA-6
品名 : 100V/200V・2.2 kw 電磁開閉器(標準形)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | SW-03 |
|---|---|---|---|
| モーター容量 | 200V 2.2kw | コイル電圧 | 100V |
| 補助接点 | 1a | サイズ | 43×80×122(H)mm |
| サーマル容量 | 7~11A | ||
| UL規格適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/14 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1188ページ | ||||
