詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940NA-2

品名 : 200V 0.2 kw 電磁開閉器(標準)[AC100V]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 SW-03
モーター容量 200V 0.2kw 操作方式 交流操作形
コイル電圧 AC100V 補助接点構造 双接点
非可逆・可逆 非可逆形 ヒートエレメント数 2素子
ヒートエレメント定格 0.95~1.45A 補助接点構成 1a
ケースカバー有無 無し サイズ 43×80×122(H)mm
重量 430g
UL規格適合品
追加説明
カタログ価格

5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 01:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1188ページ

代替品

EA940NA-2A
  • 品番

    EA940NA-2A

  • コメント

    変更点:外形の小型化

バリエーション一覧
EA940NA-1 200V 0.1 kw 電磁開閉器(標準)[AC100V]
EA940NA-2 200V 0.2 kw 電磁開閉器(標準)[AC100V]
EA940NA-3 200V 0.4 kw 電磁開閉器(標準)[AC100V]
EA940NA-4 200V 0.75kw 電磁開閉器(標準)[AC100V]
EA940NA-5 200V 1.5 kw 電磁開閉器(標準)[AC100V]
EA940NA-6 200V 2.2 kw 電磁開閉器(標準)[AC100V]
EA940NA-11 200V 0.1 kw 電磁開閉器(標準)[AC200V]
EA940NA-12 200V 0.2 kw 電磁開閉器(標準)[AC200V]
EA940NA-13 200V 0.4 kw 電磁開閉器(標準)[AC200V]
EA940NA-14 200V 0.75kw 電磁開閉器(標準)[AC200V]
EA940NA-15 200V・1.5 kw 電磁開閉器(標準)[AC200V]
EA940NA-16 200V 2.2 kw 電磁開閉器(標準)[AC200V]
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top