品番 : EA940P-11A
品名 : オールチャンネル対応(2分配器)
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | EDG2P |
|---|---|---|---|
| 出力側端子 | 2分配 | インピーダンス | 75Ω |
| サイズ | 48(W)×20(D)×47.7(H)mm | 重量 | 50g |
| 屋内用 | |||
| 3.2GHz対応の2分配器 | |||
| 4K8K放送に対応したハイスペック2分配器 | |||
| 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 | |||
| 全端子電通型で全ての出力端子から入力端子へ電流を通過します (最大DC15V・0.8A) |
|||
| 高シールド構造3224MHz対応 | |||
| 接続端子は金メッキ仕様 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1203ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940P-11A オールチャンネル対応(2分配器) |
| EA940P-22A オールチャンネル対応(3分配器) |
| EA940P-23A オールチャンネル対応(4分配器) |
