詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-23A

品名 : オールチャンネル対応(4分配器)

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 EDG4P
用途 テレビの電波を4つに分けます。 出力側端子 4分配
サイズ 70(W)×20(D)×47.7(H)mm 重量 75g
屋内用
オールチャンネル対応
4K8K放送に対応したハイスペック4分配器
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。
全端子電通型
高シールド構造3224MHz対応
接続端子は金メッキ仕様
すべてのテレビに使用できます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/07 10:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1203ページ
バリエーション一覧
EA940P-11A オールチャンネル対応(2分配器)
EA940P-22A オールチャンネル対応(3分配器)
EA940P-23A オールチャンネル対応(4分配器)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top