品番 : EA940P-22A
品名 : オールチャンネル対応(3分配器)
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | EDG3P |
|---|---|---|---|
| 用途 | テレビの電波を3つに分けます | 出力側端子 | 3分配 |
| サイズ | 48(W)×20(D)×47.7(H)mm | 重量 | 55g |
| 屋内用 | |||
| オールチャンネル対応 | |||
| 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 | |||
| 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 | |||
| 全端子電通型 | |||
| 高シールド構造3224MHz対応 | |||
| 接続端子は金メッキ仕様 | |||
| すべてのテレビに使用できます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1203ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940P-11A オールチャンネル対応(2分配器) |
| EA940P-22A オールチャンネル対応(3分配器) |
| EA940P-23A オールチャンネル対応(4分配器) |
