品番 : EA940PF-42
品名 : 2.0m D端子ケーブル
D端子(D1~D5)に対応したビデオケーブル
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-V16-20K2 |
---|---|---|---|
ケーブル長 | 2m | ケーブル径 | 6.2mm |
D端子プラグ(セントロハーフ14pinオス)-D端子プラグ(セントロハーフ14pinオス) | |||
D端子(D1~D5)に対応したビデオケーブル | |||
75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 | |||
D端子に対応したDVDやデジタルCS/BSチューナーとD端子付きテレビを接続するケーブル。 ※75Ω同軸ケーブル使用。(映像ケーブルのみ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/10 20:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1970ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940PF-41 1.0m D端子ケーブル |
EA940PF-42 2.0m D端子ケーブル |
EA940PF-43 3.0m D端子ケーブル |
EA940PF-44 5.0m D端子ケーブル |
EA940PF-45 10.0m D端子ケーブル |