詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-165

品名 : HDMI エクステンダー

HDMI信号をフルHD(1920×1080)解像度で最大40m、720P(1280×780)なら最大60mまで延長できるHDMIエクステンダー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 VGA-EXHD
インターフェイス <送信機>
入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1
出力/ RJ-45メス×2
<受信機>
入力/ RJ-45メス×2
出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1
サイズ(W×D×H)mm 90×55×24
重量(g) 160 規格 HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0 
消費電流 送信機:1.22W(最大)
受信機:0.95W(最大)
帯域幅 最大2.25Gbps  
HDCP 対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。  延長ケーブル長  60m(最大)※解像度によりケーブル延長可能距離が異なります。
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
追加説明
カタログ価格

24,500 (税抜)/ 26,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/23 19:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1900ページ
バリエーション一覧
EA940PM-165 HDMI エクステンダー
EA940PM-171 EA940PM-172用] エクステンダー送信機・4分配
EA940PM-172 [EA940PM-165・-171用] エクステンダー受信機
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top