詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-172

品名 : [EA940PM-165・-171用] エクステンダー受信機

HDMIエクステンダーの送信機から出力された映像・音声を受信する専用受信機。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 VGA-EXHDR
最大表示解像度 1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080p) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。 延長ケーブル長 60m(最大)※解像度によりケーブル延長可能距離が異なります。
HDCP HDCP1.2対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 帯域幅 最大2.25Gbps
インターフェース 入力/RJ-45メス×2出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1 消費電流 0.95W(最大)
環境条件 動作時温度・湿度/0~50℃・80%以下(結露なきこと)保管時温度・湿度/-20~60℃・85%以下(結露なきこと) 材質 スチール
サイズ W90×D55×H24mm(本体サイズ) 重量 160g
付属品 ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、ウォールマウントキット×1、取扱説明書、保証書
<音声>
Dolby Digital・DTS 対応 DVDオーディオ 対応
SACD 対応 Dloby Digital Plus 対応
Dolby True HD 対応 DTS-HD High Resolution Audio 対応
DTS-HD Master Audio 対応 PCM 8ch(7.1ch)
<映像>
解像度 1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200) 色深度 12bit/RGB36bit、Deep color※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している必要があります。
色域規格 xvYCC対応
<機能>
機器間制御 非対応 リップシンク 非対応
≪備考≫※本製品はLANケーブルを使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。
対応機種 サンワサプライ製HDMIエクステンダーVGA-EXHDL4VGA-EXHD 対応ディスプレイ HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
対応LANケーブル LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6A・6ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。
サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。※本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も受信できます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
3D信号に対応しています。
受信機部にEQ(イコライザ)機能を搭載しており、延長距離によって発生する画質の劣化を調整することができます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製)KB-T6L-10(10m)/15(15m)/20(20m)/25(25m)/30(30m)/40(40m)シリーズ KB-T6L-CB100K(100m)/300K(300m)(自作用・ケーブルのみ)
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
追加説明
カタログ価格

16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1900ページ
バリエーション一覧
EA940PM-165 HDMI エクステンダー
EA940PM-171 EA940PM-172用] エクステンダー送信機・4分配
EA940PM-172 [EA940PM-165・-171用] エクステンダー受信機
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top