品番 : EA940PM-171
品名 : EA940PM-172用] エクステンダー送信機・4分配
HDMI信号をフルHD(1920×1080)解像度で最大40m、720P(1280×780)なら最大60mまで4分配して延長できるHDMIエクステンダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | VGA-EXHDL4 |
|---|---|---|---|
| 最大表示解像度 | 1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080p) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。 | 延長ケーブル長 | 60m(最大)※解像度によりケーブル延長可能距離が異なります。 |
| HDCP | HDCP1.2対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 | 帯域幅 | 最大2.25Gbps |
| インターフェース | 入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/RJ-45メス×8/HDMIタイプA(19pin)メス×1 | 分配内容 | 4分配 |
| 消費電力 | 8W(最大) | 環境条件 | 動作時温度・湿度/0~50℃・80%以下(結露なきこと)保管時温度・湿度/-20~60℃・85%以下(結露なきこと) |
| 材質 | スチール | サイズ | W432×D154×H44mm(本体サイズ) |
| 重量 | 2.13kg | 付属品 | ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、ゴム足×4、アース線×1、ウォールマウント用金具×1、取扱説明書、保証書 ≪備考≫※本製品はLANケーブルを使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。 |
| 対応機種 | HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン |
対応ディスプレイ | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど(送信機側・確認用ディスプレイ接続用) |
| 対応LANケーブル | LANケーブル(カテゴリ6A・6ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。 | ||
| HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで4分配して延長することができるHDMIエクステンダー(送信機)です。※本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。 | |||
| 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 | |||
| 3D信号に対応しています。 | |||
| HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 | |||
| 本製品(送信機)と別売の受信機(VGA-EXHDR)間をLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)2本で接続することでHDMI信号を延長送信することができます。(正確な機器間認識ができるよう、DDC信号と映像・音声信号を分けて延長送信する方式を採用しています) | |||
| 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 | |||
| LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。推奨ケーブル(サンワサプライ製)KB-T6TS-10N(10m)/15(15m)/20(20m)/30(30m)/40(40m)シリーズKB-T6L-CB100N(100m)/300K(300m)(自作用・ケーブルのみ) | |||
| 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 | |||
| 3段階のデイジーチェーン接続にも対応しています。 | |||
| 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
111,400 円(税抜)/ 122,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1900ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PM-165 HDMI エクステンダー |
| EA940PM-171 EA940PM-172用] エクステンダー送信機・4分配 |
| EA940PM-172 [EA940PM-165・-171用] エクステンダー受信機 |
