詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-211

品名 : 20m HDMIケーブル(光ファイバー)

長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KM-HD20-FB20K
コード長(m) 20 重量(g) 650
ケーブル外径 約4.7mm コネクター形状 HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)
コネクタサイズ 約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ) 線材規格 NON UL
種類 HDMI 認証有無(HDMI) なし
規格(HDMI) ハイスピード 方向性(HDMI) あり
コネクタ(HDMI) スタンダード(タイプA) セット内容 本体、ACアダプタ×2、取扱説明書
使用上の注意 本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)
HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。
長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。
安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属)
追加説明
カタログ価格

91,900 円(税抜)/ 101,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1904ページ
バリエーション一覧
EA940PM-211 20m HDMIケーブル(光ファイバー)
EA940PM-212 30m HDMIケーブル(光ファイバー)
EA940PM-213 50m HDMIケーブル(光ファイバー)
EA940PM-214 100m HDMIケーブル(光ファイバー)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top