品番 : EA940PM-214
品名 : 100m HDMIケーブル(光ファイバー)
長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-HD20-FB100K |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック/オレンジ | ケーブル長 | 100m(SRの長さも含む) |
| ケーブル平均外径 | 約4.7mm | コネクタ形状 | HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス) ※コネクタに「Source」と記載されている側へ、映像信号を出力する機器を接続してください。 |
| コネクタサイズ | 約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ) | 対応解像度 | 1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1200/60Hz |
| 規格(HDMI) | ハイスピード | 方向性(HDMI) | あり |
| コネクタ(HDMI) | スタンダード(タイプA) | セット内容 | 本体、ACアダプタ×2、取扱説明書 |
| 対応機種 | HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど |
||
| HDMI端子を持つテレビ、ブルーレイ・DVD・ハードディスクレコーダー、プレイステーション(R)3、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 | |||
| プレイステーション(R)3などの1080pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。 | |||
| 長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。 | |||
| 1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。 | |||
| 〈使用上のご注意〉 ※本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。 ※本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
216,500 円(税抜)/ 238,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 14:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1904ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PM-211 20m HDMIケーブル(光ファイバー) |
| EA940PM-212 30m HDMIケーブル(光ファイバー) |
| EA940PM-213 50m HDMIケーブル(光ファイバー) |
| EA940PM-214 100m HDMIケーブル(光ファイバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
