品番 : EA940PM-213
品名 : 50m HDMIケーブル(光ファイバー)
長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-HD20-FB50K |
|---|---|---|---|
| コード長(m) | 50 | 重量(g) | 1950 |
| ケーブル外径 | 約4.7mm | コネクター形状 | HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス) |
| コネクタサイズ | 約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ) | 線材規格 | NON UL |
| 種類 | HDMI | 認証有無(HDMI) | なし |
| 規格(HDMI) | ハイスピード | 方向性(HDMI) | あり |
| コネクタ(HDMI) | スタンダード(タイプA) | セット内容 | 本体、ACアダプタ×2、取扱説明書 |
| 使用上の注意 | 本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります) | ||
| 1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。 | |||
| 長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。 | |||
| 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。 | |||
| 安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属) |
|||
| HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
137,400 円(税抜)/ 151,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/21 18:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1904ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PM-211 20m HDMIケーブル(光ファイバー) |
| EA940PM-212 30m HDMIケーブル(光ファイバー) |
| EA940PM-213 50m HDMIケーブル(光ファイバー) |
| EA940PM-214 100m HDMIケーブル(光ファイバー) |
