詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-82

品名 : 1.5m HDMIケーブル(プレミアム)

PREMIUM(プレミアム)HDMIケーブル 1.5m

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KM-HD20-P15
カラー ブラック 規格 PREMIUM HDMI認証品
ケーブル長 1.5m ケーブル直径 5.7mm
コネクタ仕様 HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ) 線材 UL20276/VW1 導体30AWG
プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。
4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。
4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。
明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。
4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高品位HDMIケーブルです。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。※各機能に対応した機器、環境が必要です。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグを採用しています。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA)
プレミアムハイスピード対応
OFC(無酸素銅)、金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
PREMIUM(プレミアム)HDMIケーブル 1.5m
追加説明
カタログ価格

3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 15:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1904ページ
バリエーション一覧
EA940PM-81 1.0m HDMIケーブル(プレミアム)
EA940PM-82 1.5m HDMIケーブル(プレミアム)
EA940PM-83 2.0m HDMIケーブル(プレミアム)
EA940PM-84 3.0m HDMIケーブル(プレミアム)
EA940PM-85 5.0m HDMIケーブル(プレミアム)
EA940PM-86A 7.0m HDMIケーブル(プレミアム)
EA940PM-87A 9.0m HDMIケーブル(プレミアム)
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top