品番 : EA940PM-84
品名 : 3.0m HDMIケーブル(プレミアム)
PREMIUM(プレミアム)HDMIケーブル 3m
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-HD20-P30 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 規格 | PREMIUM HDMI認証品 |
| ケーブル長 | 3m | ケーブル直径 | 6.5mm |
| コネクタ仕様 | HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ) | 線材 | UL20276/VW1 導体28AWG |
| プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。 | |||
| 4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。 | |||
| 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 | |||
| 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 | |||
| 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高品位HDMIケーブルです。 | |||
| 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 | |||
| デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 | |||
| HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。※各機能に対応した機器、環境が必要です。 | |||
| 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 | |||
| シールド付きツイストペアケーブルです。芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) | |||
| ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 | |||
| 金メッキプラグを採用しています。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。 | |||
| HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA) | |||
| プレミアムハイスピード対応 | |||
| OFC(無酸素銅)、金メッキコネクタ、金メッキピン仕様 | |||
| PREMIUM(プレミアム)HDMIケーブル 3m | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/09 15:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1904ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
