品番 : EA940PM-86A
品名 : 7.0m HDMIケーブル(プレミアム)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-HD20-P70K |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 7m | ケーブル直径 | 約9.0mm |
| コネクタ形状 | HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス) | 規格 | Premium HDMI認証品 |
| 線材 | UL20276 | 被覆材質 | PVC(ポリ塩化ビニル) |
| 対応解像度 | 4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz | 帯域 | 18Gbps |
| 対応機種 | HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど |
||
| プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。 | |||
| 4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。 | |||
| 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 | |||
| 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 | |||
| 自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。 | |||
| 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 | |||
| デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 | |||
| HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 ※各機能に対応した機器、環境が必要です。 |
|||
| 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 | |||
| 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。 | |||
| プレミアムハイスピード対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 14:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1904ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
