品番 : EA940PV-11
品名 : 1.0m DVIーVGAケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-DVI-HD1K3 |
|---|---|---|---|
| コネクター形状 | DVI29pinオス(DVI-A)インチネジ(4-40)-ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) | 対応モード | DVIアナログモード |
| カラー | コネクタ(DVI)/ホワイト(PC99規格適合)、コネクタ(ミニD-sub)/ブルー(PC99規格適合) | ケーブル直径 | 6.4㎜ |
| コード長(m) | 1 | 線材規格 | UL20276 |
| DVI-Aアナログモード用ケーブル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1905ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PV-11 1.0m DVIーVGAケーブル |
| EA940PV-12 2.0m DVIーVGAケーブル |
| EA940PV-13 3.0m DVIーVGAケーブル |
| EA940PV-14 5.0m DVIーVGAケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
