品番 : EA940PV-13
品名 : 3.0m DVIーVGAケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-DVI-HD3K3 |
|---|---|---|---|
| 対応モード | DVIアナログモード | カラー | コネクタ(DVI)/ホワイト(PC99規格適合)、コネクタ(ミニD-sub)/ブルー(PC99規格適合) |
| 重量(g) | 267 | コネクター形状 | DVI29pinオス(DVI-A)インチネジ(4-40)-ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) |
| ケーブル直径 | 6.4㎜ | コード長(m) | 3 |
| 線材規格 | UL20276 | ||
| DVI-Aアナログモード用ケーブル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 18:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1905ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PV-11 1.0m DVIーVGAケーブル |
| EA940PV-12 2.0m DVIーVGAケーブル |
| EA940PV-13 3.0m DVIーVGAケーブル |
| EA940PV-14 5.0m DVIーVGAケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
