詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PV-12

品名 : 2.0m DVIーVGAケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KC-DVI-HD2K3
対応モード DVIアナログモード カラー コネクタ(DVI)/ホワイト(PC99規格適合)、コネクタ(ミニD-sub)/ブルー(PC99規格適合)
コネクター形状 DVI29pinオス(DVI-A)インチネジ(4-40)-ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) ケーブル直径 6.4㎜
コード長(m) 2 線材規格 UL20276
DVI-Aアナログモード用ケーブル
追加説明
カタログ価格

3,750 (税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/12 06:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1905ページ
バリエーション一覧
EA940PV-11 1.0m DVIーVGAケーブル
EA940PV-12 2.0m DVIーVGAケーブル
EA940PV-13 3.0m DVIーVGAケーブル
EA940PV-14 5.0m DVIーVGAケーブル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top