品番 : EA942EH-61
品名 : 3.0L 水性・路面標示塗料(白)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 商品名 | 水性ロードライナー |
|---|---|---|---|
| 用途 | コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面 |
主要適用材質 | コンクリート・モルタル面 |
| カラー | 白 | 内容量 | 3L |
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約40分 冬期:約2.5時間 |
塗り面積(1回塗り) | 約11~14㎡ (タタミの広さで:約7~8枚分) (15cm巾で:約70~90m) |
| うすめ液 | 水道水(用具洗いも) | ||
| つや有り | |||
| アクリル樹脂系エマルジョン塗料 | |||
| 優れた密着性・耐摩耗性・耐水性 | |||
| 水性で乾燥が速く、作業も安全で簡単です。 | |||
| 鮮明な色仕上がります。 | |||
| 基本的に原液で使用しますが、3~5%迄であれば、水で希釈可能 | |||
| アスファルト面に塗ってもにじみません。 | |||
| ※防水処理などの特殊処理をした床面には塗れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,680 円(税抜)/ 7,348 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/26 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1495ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EH-61 3.0L 水性・路面標示塗料(白) |
| EA942EH-62 3.0L 水性・路面標示塗料(黄) |
| EA942EH-71 7.0L 水性・路面標示塗料(白) |
| EA942EH-72 7.0L 水性・路面標示塗料(黄) |
| EA942EH-81 14kg 水性・路面標示塗料(白) |
| EA942EH-82 14kg 水性・路面標示塗料(黄) |
