品番 : EA942EH-72
品名 : 7.0L 水性・路面標示塗料(黄)
アスファルト面に塗ってもにじまない
仕様
カラー | 黄 | 内容量 | 7L |
---|---|---|---|
乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約40分 冬期:約2.5時間 |
塗り面積(1回塗り) | 約25~32㎡ (タタミの広さで:約15~20枚分) (15cm巾で:約160~210m) |
用途 | コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面 |
うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |
つや有り | |||
アクリル樹脂系エマルジョン塗料 | |||
優れた密着性と耐摩耗性 | |||
アスファルト面に塗ってもにじみません。 | |||
水性なので作業も安全で簡単です。 | |||
基本的に原液で使用しますが、3~5%迄であれば、水で希釈可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/23 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 1542ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA942EH-61 3.0L 水性・路面標示塗料(白) |
EA942EH-62 3.0L 水性・路面標示塗料(黄) |
EA942EH-71 7.0L 水性・路面標示塗料(白) |
EA942EH-72 7.0L 水性・路面標示塗料(黄) |
EA942EH-81 14kg 水性・路面標示塗料(白) |
EA942EH-82 14kg 水性・路面標示塗料(黄) |