詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EH-82

品名 : 14kg 水性・路面標示塗料(黄)

仕様

メーカー サンデーペイント 商品名 水性ロードライナー
用途 コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に
ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面
主要適用材質 コンクリート・モルタル面
カラー 内容量 14kg
乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約40分
冬期:約2.5時間
塗り面積(1回塗り) 約42~54㎡
(タタミの広さで:約26~33枚分)
(15cm巾で:約270~350m)
うすめ液 水道水(用具洗いも)
つや有り
アクリル樹脂系エマルジョン塗料
優れた密着性・耐摩耗性・耐水性
水性で乾燥が速く、作業も安全で簡単です。
※防水処理などの特殊処理をした床面には塗れません。
基本的に原液で使用しますが、3~5%迄であれば、水で希釈可能
アスファルト面に塗ってもにじみません。
鮮明な色仕上がります。
追加説明
カタログ価格

22,200 (税抜)/ 24,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/19 23:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1495ページ
バリエーション一覧
EA942EH-61 3.0L 水性・路面標示塗料(白)
EA942EH-62 3.0L 水性・路面標示塗料(黄)
EA942EH-71 7.0L 水性・路面標示塗料(白)
EA942EH-72 7.0L 水性・路面標示塗料(黄)
EA942EH-81 14kg 水性・路面標示塗料(白)
EA942EH-82 14kg 水性・路面標示塗料(黄)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top