品番 : EA942EM-203
品名 : 300ml ラッカースプレー(アクリル・黒)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵、工作品など |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | 鉄、木 | カラー | 黒 |
| 内容量 | 300ml | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約15分 冬期:約30分 |
| 塗り面積(2回塗り) | 約0.6~0.8㎡ (タタミの広さで:約0.4~0.5枚分) |
うすめ液 | 不要(エアゾールタイプ) |
| ノズル | 平吹き | ||
| つや有り | |||
| アクリル樹脂系ラッカー塗料 | |||
| 作業効率が良い、超速乾タイプ | |||
| 強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 | |||
| ノンフロン、トルエン、キシレン、鉛・クロムフリーで安心して使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/02 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1493ページ | ||||
