品番 : EA942EM-212A
品名 : 300ml ラッカースプレー(アクリル・ブラウン)
ノンフロン・トルエン・キシレン・鉛フリー
仕様
| カラー | ブラウン | 内容量 | 300ml |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約15分 冬期:約30分 |
塗り面積(2回塗り) | 約0.6~0.8㎡ |
| 用途 | 自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 工作品など。 |
うすめ液 | 不要(エアゾールタイプ) |
| つや有り | |||
| アクリル樹脂系ラッカー塗料 | |||
| 作業効率が良い、超速乾タイプ | |||
| 強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 | |||
| ノンフロン、トルエン、キシレン、鉛・クロムフリーで安心して使用できるスプレーです。 | |||
| 追加説明 |
特定化学物質は含有していない商品です。 |
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1541ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
