詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EM-206

品名 : 300ml ラッカースプレー(アクリル・緑)

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵、工作品など
主要適用材質 鉄、木 カラー 緑
内容量 300ml 乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約15分
冬期:約30分
塗り面積(2回塗り) 約0.6~0.8㎡
(タタミの広さで:約0.4~0.5枚分)
うすめ液 不要(エアゾールタイプ)
ノズル 平吹き
つや有り
アクリル樹脂系ラッカー塗料
作業効率が良い、超速乾タイプ
強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。
ノンフロン、トルエン、キシレン、鉛・クロムフリーで安心して使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/28 20:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1493ページ
バリエーション一覧
EA942EM-201 300ml ラッカースプレー(アクリル・白)
EA942EM-202 300ml ラッカースプレー(アクリル・灰)
EA942EM-203 300ml ラッカースプレー(アクリル・黒)
EA942EM-204 300ml ラッカースプレー(アクリル・赤)
EA942EM-205 300ml ラッカースプレー(アクリル・黄)
EA942EM-206 300ml ラッカースプレー(アクリル・緑)
EA942EM-207 300ml ラッカースプレー(アクリル・青)
EA942EM-208 300ml ラッカースプレー(アクリル・アイボリー)
EA942EM-209 300ml ラッカースプレー(アクリル・銀)
EA942EM-210 300ml ラッカースプレー(アクリル・金)
EA942EM-211A 300ml ラッカースプレー(アクリル・オレンジ)
EA942EM-212A 300ml ラッカースプレー(アクリル・ブラウン)
EA942EM-213A 300ml ラッカースプレー(アクリル・つや消し黒)
EA942EM-214A 300ml ラッカースプレー(アクリル・つや消し白)
EA942EM-215A 300ml ラッカースプレー(アクリル・透明クリアー)
EA942EM-216A 300ml ラッカースプレー(アクリル・ツヤ消しクリアー)
ウェブカタログ画像
  • 色見本
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top