品番 : EA942EM-893
品名 : 300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し黒/48本)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 用途 | 鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に |
|---|---|---|---|
| カラー(番号) | ブラック(3811) | 内容量 | 300mL |
| 乾燥時間(指触) | 夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分 |
塗り面積(1回塗り) | 約2.0~3.0㎡ |
| 入数 | 48本 | ||
| つや消し | |||
| ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。 | |||
| 速乾性に優れ、耐侯性のある原液を使用しています。 | |||
| 下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,800 円(税抜)/ 54,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/26 08:26現在) |
||||
| 商品入数 | 48 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1497ページ 2544ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-110 : 400ml 万能プライマー |

※色:ブラック