詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EM-93

品名 : 300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し黒)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 用途 鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に
カラー(番号) ブラック(3811) 内容量 300mL
乾燥時間(指触) 20℃:約10分 
冬期:約20分
塗り面積 1回塗り:約2.0~3.0㎡
2回塗り:約1.0~1.5㎡
つや消し
ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。
乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/11/12 04:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1497ページ 2544ページ
バリエーション一覧
EA942EM-91A 300ml エナメルスプレー(車輌用/濃緑色・3414)
EA942EM-92A 300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し茶・3606)
EA942EM-93 300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し黒)
EA942EM-891 300ml エナメルスプレー(車輌用/濃緑色・3414/48本)
EA942EM-892 300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消茶・3606/48本)
EA942EM-893 300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し黒/48本)
ウェブカタログ画像
※色:ブラック
  • ※色:ブラック
  • ※色見本:ブラック
  • ※画像は代表画像です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top